Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P5h IP54 FW710505PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P5h IP54 FW710505PH
CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P5h IP54 FW710505PH
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41165058
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW710505PH
EAN/GTIN:
     4015609055999
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker

CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P5h IP54 FW710505PH

WALTHER CEE NEO Phasenwender schräg
mit Schraubtechnik
16A 5P 5h IP54 347/600V - 400/690V ~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 475,09*
€ 546,77*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 475,85*
€ 547,31*
Frei Haus
ab € 477,87*
€ 551,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 524,89*
€ 600,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 546,77*
€ 650,6563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,85*
€ 643,6115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 503,58*
€ 599,2602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 493,98*
€ 587,8362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 475,09*
€ 565,3571
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 47,509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.