| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41077361 Herst.-Nr.: TYA670WD2 EAN/GTIN: 3250618502497 |
| |
|
| | |
| KNX/DALI Gateway Tunable White, DALI2 TYA670WD2 KNX/DALI Gateway Tunable White, DALI2. DALI2 zertifiziertes KNX/DALI Gateway zur Einbindung von Geräten mit DALI und DALI 2 -Schnittstelle in das KNX-System. Es kann ein DALI-System bestehend aus maximal 64 DALI-Geräten angesteuert und visualisiert werden. Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device Type 8 (Type: Colour Temperatur) für Tunable White gemäß IEC 62386-209. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI | Montageart: | REG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib gateway, Medien-Gateway, Systemschnittstelle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 308,54* | € 366,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,26* | € 367,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 310,80* | € 371,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,53* | € 375,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 316,95* | € 375,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|