| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41077172 Herst.-Nr.: BE-06001.02 EAN/GTIN: 4251916110062 |
| |
|
| | |
| Tasterschnittstelle 6-fach UP, potentialfrei BE-06001.02 Tasterschnittstelle / Tasterinterface 6-fach, UP, Ausführung potentialfrei. Ausführung zum Anschluß potentialfreier Kontakte oder LED. Zum Einbau in die Schalterdose, Leitungslänge max. 5m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Jeder Eingang kann als Ausgang für 1,5mA LEDs eingestellt werden (low current). Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,74* | € 61,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,06* | € 62,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 48,49* | € 63,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,82* | € 65,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,87* | € 66,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|