| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41077037 Herst.-Nr.: AKK-01UP.03 EAN/GTIN: 4251916130190 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor 1-fach UP 16A, 230VAC, Kompakt AKK-01UP.03 Schaltaktor 1-fach, UP, 16A, 230VAC, Kompakt, 70MikroF, 10EVG. Zum Einbau in die Schalterdose, Ausführung mit bistabilen Relais, Strom max. 16A bei ohmscher Last, 70MikroF/10EVG. Funktionserweiterung. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktionen. Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Vor Ort-/Handbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,60* | € 66,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,62* | € 66,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 54,55* | € 70,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,39* | € 71,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,49* | € 72,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|