Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikales Gelenkstück 85 mm 67813-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikales Gelenkstück 85 mm 67813-44
Vertikales Gelenkstück 85 mm 67813-44
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40962322
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     67813-44
EAN/GTIN:
     8428884053103

Vertikales Gelenkstück 85 mm 67813-44

Mit dem vertikalen Gelenkstück kann die Ebene in verschiedenen Winkeln geändert werden.
Kann bis zu einer Neigung von +90° und -90° eingesetzt werden.
Da es in einem Stück konstruiert ist, erleichtert es die Montage erheblich.
Halogenfreies isolierendes Material.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200..600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
85 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 10,98*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,43*
€ 12,22*
1
€ 3,90*
ab € 9,55*
€ 13,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.