Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder steigend, lichtgrau 66853


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder steigend, lichtgrau 66853
Winkelverbinder steigend, lichtgrau 66853
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40954593
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66853
EAN/GTIN:
     8428884010786

Winkelverbinder steigend, lichtgrau 66853

Für vertikale, steigende Richtungsänderungen (+45°).
Farbe: grau. Isolierendes Material. Zusätzliche Stabilität für die Kabelbahn. Zubehörteil für Datenleitungen. Sicherheit und schnelle Montage wie bei den Stoßstellenverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200..600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Länge:
164 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 5,3425*
€ 6,8025*
21 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 5,35*
€ 6,81*
12
Frei Haus
ab € 5,44917*
€ 6,92917*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 6,98*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,8025*
€ 8,09498
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,7325*
€ 8,01168
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,4425*
€ 7,66658
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,1025*
€ 7,26198
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,3425*
€ 6,35758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.