Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sternbrücker 3-fach isoliert,lichtgrau 2002-405/011-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-405/011-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-405/011-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517I-40852848
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-405/011-000
EAN/GTIN:
     4055143687829
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Sternbrücker 3-fach isoliert,lichtgrau 2002-405/011-000

Sternbrücker
3-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago, klemmen querverbinder, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,82025*
€ 1,17025*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,18*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8728*
€ 1,2428*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9108*
€ 1,2908*
25 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9457*
€ 1,3457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2428*
€ 1,47893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1528*
€ 1,37183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1028*
€ 1,31233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0428*
€ 1,24093
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8728*
€ 1,03863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.