Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 22 kW, Socket SE-EVK22SRM-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox 22 kW, Socket SE-EVK22SRM-01
Wallbox 22 kW, Socket SE-EVK22SRM-01
Artikel-Nr.:
     3517I-40567215
Hersteller:
     SolarEdge Technologies
Herst.-Nr.:
     SE-EVK22SRM-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox 22 kW, Socket SE-EVK22SRM-01

Mode 3 Ladestation, mit bis zu 32 A (22 kW) Ladeleistung, Wird mit einer Ladesteckdose Typ 2 geliefert, Steuerung und Überwachung über die mySolarEdge App, einschließlich Fernsteuerung, intelligente Zeitplanung und Ladeverlauf, Integrierte RFID Kartenauthentifizierung, MID
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
240 mm
Höhe:
643 mm
Tiefe:
142 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.264,51*
€ 1.422,16*
Frei Haus
ab € 1.276,62*
€ 1.435,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,16*
€ 1.692,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,92*
€ 1.677,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,62*
€ 1.606,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.310,51*
€ 1.559,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,51*
€ 1.504,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.