Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40457063 Herst.-Nr.: 339051 EAN/GTIN: 4013364127388 |
| |
|
| | |
| Dachrinnenklemme Al f.Wulst 16-22mm DRKDUL8.10W16.22AL Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs oder quer. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Dachrinnenklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8..10 mm | Klemmbereich: | 16..22 mm | Werkstoff: | Aluminium/Edelstahl (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sechskantschraube ohne Norm, dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Erdungsklemme, Blitzschutzklemme, Konstruktionsklemme, Anschlussklemme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,10* | € 3,10* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,06* | € 3,98* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 3,15* | € 4,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,70* | € 4,12* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,94* | € 4,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|