Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gehäuse AP-IP65 REG.max.5TE ALGA 5 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40456884
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     906058
EAN/GTIN:
     4013364091658
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Alu-Gehäuse AP-IP65 REG.max.5TE ALGA 5 X

Aluminiumgehäuse Aufputz IP65 für Ex(i) mit 4 Kunststoffverschraubungen M20 x 1,5, plombierbar, Druckausgleichs-Membrane. B160/H100/T85mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
100 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
85 mm
Anzahl der Reihen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
28
€ 6,90*
ab € 138,80*
€ 138,80*
€ 5,95*
ab € 125,82*
€ 147,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,24*
€ 150,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,56*
€ 152,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 152,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.