| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40176812 Herst.-Nr.: 2CPX031408R9999 EAN/GTIN: 4011617314080 |
|
|
| | |
| Verbindungsset UK600 UZB2 Verbindunsset zu UK600, zum horizontalen und vertikalen Anreihen von 1-5 reihigen UK600 Verteilern Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 109 mm | Höhe: | 109 mm | Tiefe: | 36 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,61* | € 16,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,68* | € 16,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,82* | € 17,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,19* | € 17,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,84* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|