| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40173832 Herst.-Nr.: GTWS1 EAN/GTIN: 4015153531314 |
| |
|
| | |
| Abschottung KU waagrecht FB1 GTWS1 PVC-Schottungen,für 210/225 mm tiefe Gehäuse,waagerecht,Feldbreite 1,PVC-Schottungen Weitere Informationen: | | Höhe: | 109 mm | Breite: | 246 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | ja | Lichtbogenfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,52* | € 42,59* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,47* | € 42,70* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,16* | € 43,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,43* | € 47,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|