|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-40065168 Herst.-Nr.: 6824095 EAN/GTIN: 4047101178203 |
|
|
|  |  |
 | piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet SDNB-10S-0002 piconet® Stand-alone-Modul für DeviceNet , 1-kanalige serielle Schnitstelle RS232, Serielle Schnittstelle RS232, 1-kanalig, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2 Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP67 | Breite: | 175 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 26,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 423,40* | € 482,45* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 428,23* | € 488,04* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 432,65* | € 492,80* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 436,73* | € 495,69* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 438,33* | € 505,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|