Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40060009 Herst.-Nr.: 2530870000 EAN/GTIN: 4050118540987 |
| |
|
| | |
| Gehäuse M12, Zinkdruckguss SAIFG-M12B-L-H11-M16 Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Zink | Art der Verriegelung: | Verschraubung | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 393,7404* | € 450,2604* | | | | | | 58 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,27* | € 450,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 399,0204* | € 454,8006* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 409,38* | € 466,8504* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 416,0202* | € 472,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 6,56234* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|