Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel 600,10,9cm 480x272 Pixel 762-4301/8000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-39365859
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-4301/8000-002
EAN/GTIN:
     4055143839518
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc

Touch Panel 600,10,9cm 480x272 Pixel 762-4301/8000-002

Touch Panel 600
10,9 cm (4,3"
)
480 x 272 Pixel
2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio
Control Panel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,81*
€ 1.084,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.013,61*
€ 1.089,51*
€ 5,95*
ab € 1.080,57*
€ 1.172,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.094,29*
€ 1.185,85*
Frei Haus
ab € 1.111,96*
€ 1.197,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,85*
€ 1.411,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,21*
€ 1.398,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,44*
€ 1.376,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,77*
€ 1.348,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,29*
€ 1.302,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2759-208/211-1000
ab € 84,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3102
ab € 87,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.