Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 4,0x20 SK blvz VG TX 670150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-39152349
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670150
EAN/GTIN:
     4048962370089
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
blau verzinkt spanplattenschraube

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 4,0x20 SK blvz VG TX 670150

Die fischer PowerFast II FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Länge:
12 mm
Senkkopf:
ja
Kopfbohrung:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
ja
Kopfdurchmesser:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx, Holzschraube, Schraube, Allzweckschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,07*
€ 3,02*
2 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,21*
€ 3,19*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,33*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,48*
€ 3,59*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,67*
€ 3,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.