Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäu. IP44,75x86x58,gr für 1xAMJ-Modul 100021369


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Gehäu. IP44,75x86x58,gr für 1xAMJ-Modul 100021369
AP-Gehäu. IP44,75x86x58,gr für 1xAMJ-Modul 100021369
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-39067282
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021369
EAN/GTIN:
     4018359316143
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
telegärtner netzwerkdose 1port

AP-Gehäu. IP44,75x86x58,gr für 1xAMJ-Modul 100021369

Leistungsmerkmale: Bruchsicheres Gehäuse PA6, Geringer Platzbedarf für zwei Datenanschlüsse (Abmessungen: 75x86x58 mm), Klappdeckel mit Federmechanismus zum leichten Erreichen der Buchsen, Port-Kennzeichnung mit spritzwassergeschütztem, transparentem Schriftfeld, Schutzklasse IP44, Wahlweise 1- oder 2-fach Montageeinsätze PC-GF10 für AMJ-Module und -Kupplungen sowie SC Duplex-Kupplungen, Wahlweise Einrasten und/oder Verschrauben der SC Duplex Kupplungen, werkzeugloses Einrasten (snap-in) der Module und Kupplungen Anmerkungen: für AMJ/UMJ Module/Kupplungen Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: 1-fach AP inkl.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputz/Einbau:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder telegärtner, rj45 steckverbinder, Datensteckdose, Industrieanschlussdose, Industrie-Anschlussdose
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,18*
€ 28,04*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 21,44*
€ 28,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,48*
€ 28,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,66*
€ 28,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,55*
€ 29,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.