Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte 3000K DALI 641307.000.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB Brick Steps Edelstahl Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
RZB Brick Steps Edelstahl Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
RZB Brick Steps Edelstahl Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     3517I-38858575
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641307.000.76
EAN/GTIN:
     4051859141358
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Notleuchte 3000K DALI 641307.000.76

Robuste LED Wand- und Stufeneinbauleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung schlagfester Kunststoff (Polycarbonat) opal mit Rahmen Edelstahl. Betriebsgerät integriert. Mit zweitem Kabeleinlass zur Netzweiterleitung. Separates Einbaugehäuse als empfohlenes Zubehör.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,48*
€ 203,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,84*
€ 205,96*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,68*
€ 210,91*
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 214,22*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 184,35*
€ 225,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.