Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerfer, silber 3000K 77434AK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Scheinwerfer silber 3000K 77434AK3
BEGA Scheinwerfer silber 3000K 77434AK3
Artikel-Nr.:
     3517I-38778681
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     77434AK3
EAN/GTIN:
     4044017256841
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Scheinwerfer, silber 3000K 77434AK3

BEGA Flächenscheinwerfer 77434AK3 mit Anschlussgewinde G nach ISO 288. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 71 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7535 lm, Halbstreuwinkel 32/88°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 542,00*
€ 624,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 553,99*
€ 640,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 560,71*
€ 648,35*
Frei Haus
ab € 568,36*
€ 654,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 574,36*
€ 665,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,35*
€ 771,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,02*
€ 761,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,67*
€ 732,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,30*
€ 710,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,71*
€ 667,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70221A
ab € 118,53*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70284A
ab € 66,26*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70294A
ab € 57,29*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70889A
ab € 133,61*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70379A
ab € 100,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.