Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitoring Modul 1 phasig EPI AM G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitoring Modul 1 phasig EPI AM G2
Monitoring Modul 1 phasig EPI AM G2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-38468918
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     54368
EAN/GTIN:
     7330701031588

Monitoring Modul 1 phasig EPI AM G2

EPI AM1 G2 Monitorig Modul EPI AM1 G2 zur lokalen von Stromstärke (A) Für Steckdosenserie EPI, 1 Phase Registriertes Produkt WEEE-Reg.-Nr. DE 35569250 . .
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge:
132 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
40 mm
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
SNMP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 175,06*
€ 218,57*
Frei Haus
ab € 180,80*
€ 225,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.