| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38468864 Herst.-Nr.: 50603 EAN/GTIN: 7330701029530 |
| |
|
| | |
| Lüfter mit Filter IP 54, 450 cbm/h FF 30 FF 30 Axial Lüfter mit Filter - 230 Volt, 50/60 Hz - Maximale Luftleistung 450 m³/h - Nominale Luftleistung 380 m³/h - Stromaufnahme 25 Watt - Einsatzbereich -10° to 70°C - Schalldruckpegel 62 dB - Schutzart IP54, Type 12 - Abmessung 318 x 318 x 139 mm - Thermostat TS im Zubehör erhältlich - Montageanleitung - Farbe: Schwarz RAL 9005 . . Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 220..240 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 220..240 V | Spannungsart: | AC | Geeignet für Wandeinbau: | ja | Ausgeführt als Einschublüfter: | nein | Umlüfter: | ja | Dachlüfter: | ja | Mit Filter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,36* | € 353,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,14* | € 356,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|