| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38452870 Herst.-Nr.: 57106 EAN/GTIN: 7330701096051 |
|
|
| | |
| Anreihverbindersatz Alu-Rahmenmontage IBS 1 X1 Anreihverbindungssatz Verbindungskit für zwei F1 und S1 Schränke und Fo1 und So1 Grundgestelle, Befestigung an der Innenseite der Aluminiumeckprofile, Seitenwände können nicht montiert werden, Lieferung im Viererpack Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungssatz, oben | Höhe: | 50 mm | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,20* | € 26,05* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,43* | € 26,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,68* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|