Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandladestation 22kW Typ2, 3-ph.mit 32A TAC-W22-T-R-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TAC-W22-T-R-0 380 - 415 V Weiß
ABB TAC-W22-T-R-0 380 - 415 V Weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-38266878
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     6AGC082152
EAN/GTIN:
     8719874450904
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wandladestation 22kW Typ2, 3-ph.mit 32A TAC-W22-T-R-0

TAC-W22-T-R-0 Terra AC Wandladestation, Ladesteckdose Typ 2, RFID-Lesegerät, Ladeleistung Ladeleistung max. 22 kW (auf 11 kW begrenzbar), 3-phasig mit 32A
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
195 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
320 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 621,30*
€ 678,60*
1
Frei Haus
ab € 621,75*
€ 713,07*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 625,85*
€ 720,09*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 639,80*
€ 732,44*
1
Frei Haus
ab € 647,43*
€ 739,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,44*
€ 871,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,64*
€ 861,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,34*
€ 829,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,04*
€ 804,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,80*
€ 761,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.