Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte direkt Pendellänge 5m 88864173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-37760898
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88864173
EAN/GTIN:
     4251433976943
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte direkt Pendellänge 5m 88864173

LED-Pendelleuchte, direkt, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 14,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,28*
€ 78,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,11*
€ 87,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,20*
€ 87,66*
€ 8,50*
ab € 70,14*
€ 88,77*
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 89,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822173
ab € 58,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822175
ab € 58,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88822174
ab € 58,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824173
ab € 58,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824175
ab € 58,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88824174
ab € 58,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826173
ab € 58,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826175
ab € 58,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88826174
ab € 58,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742173
ab € 71,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742175
ab € 71,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88742174
ab € 71,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88746174
ab € 71,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744173
ab € 71,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
88744175
ab € 71,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.