Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnseite SRTE vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnseite SRTE vw
Stirnseite SRTE vw
Artikel-Nr.:
     3517I-37369397
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19200231100
EAN/GTIN:
     4020863386239

Stirnseite SRTE vw

Schutz-Zubehör Stirnseite für SRT. Endkappen IP20 (2 Stk.)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
11 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,89*
€ 2,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 3,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 3,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 3,14*
€ 3,90*
ab € 2,14*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.