Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe CS/10 1A PICO SPEKTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speziallampe CS/10 1A PICO SPEKTR
Speziallampe CS/10 1A PICO SPEKTR
Artikel-Nr.:
     3517I-36872868
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300213842
EAN/GTIN:
     4050300213842

Speziallampe CS/10 1A PICO SPEKTR

Anwendungsgebiete: Optik, Strahlungsphysik, Spektroskopie. Chemie und Medizin.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
0 mm
Wendellänge:
3 mm
Lichtpunkthöhe:
43000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.414,33*
€ 2.637,60*
Frei Haus
ab € 2.435,68*
€ 2.662,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.637,60*
€ 3.138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,06*
€ 3.110,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,34*
€ 2.983,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.450,89*
€ 2.916,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.414,33*
€ 2.873,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.