Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 45W-15 64337 B 45-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321104700 Halogenlampe 45 W
Osram 4008321104700 Halogenlampe 45 W
Osram 4008321104700 Halogenlampe 45 W
Artikel-Nr.:
     3517I-36872787
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321104700
EAN/GTIN:
     4008321104700

Speziallampe 45W-15 64337 B 45-15

Produktvorteile: Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer. Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Flackerfreier Betrieb. Quecksilberfrei. Produkteigenschaften: Dimmbar. Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich. Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen.
Weitere Informationen:
Leistung:
45 W
Nennstrom:
6,6 A
Lichtstrom:
19000 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 12,37*
€ 15,17*
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 15,66*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,28*
€ 17,70*
1
€ 3,90*
ab € 13,92*
€ 20,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,07*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.