| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36781599 Herst.-Nr.: 60892108-01 EAN/GTIN: 4024672313875 |
| |
|
| | |
| Erddrahtleiste 2/38 6089 2 108-01 universell zu installieren auf: - Profilstangen (95 mm Abstand für 10 DA Module) - Montagebügel 2/10 - Hutschienen (in Verbindung mit dem Hutschienenadapter) | -zum löt-, schraub- und abisolierfreien Verbinden von Erdbeidrähten an einem Erdanschluss - Gehäusefarbe: rot | LSA PROFIL®-Erddrahtleiste 2/34, grün/gelb, 500 mm lang | ohne Rangierdrahtführung, mit Schlitzzunge Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erdungsleiste | Anschlussart: | LSA Profil | Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz: | ja | Mit Leistenmarkierung: | nein | Farbe: | rot | Länge: | 124 mm | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 41 mm | Max. Anzahl der Doppeladern (DA): | 17 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,47* | € 19,12* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,56* | € 19,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|