| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36751079 Herst.-Nr.: 3510233 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Konsole Länge 500mm K 143-K Konsole zur Montage von Rauch- und Thermoschaltern gemäß DIBt Vorgaben auf min. 3,5m über dem Türsturz bei Sturzhöhen größer 5m. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montage Konsole | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild schräg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,51* | € 31,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,55* | € 32,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,88* | € 33,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,53* | € 33,35* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,80* | € 36,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|