Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe Steckverbindergehäus 09200105423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe Steckverbindergehäus 09200105423
Abdeckkappe Steckverbindergehäus 09200105423
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36533917
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200105423
EAN/GTIN:
     5713140039551
Suchbegriffe:
Abdeckkappe für Steckergehäuse
Schutzkappe für Steckergehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse

Abdeckkappe Steckverbindergehäus 09200105423

Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 A, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,49*
€ 16,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 16,89*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 12,78701*
€ 17,22701*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 17,30*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,873*
€ 17,373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CZC 15 LG
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.