Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom.-Schlauchaufroller mit Schlauch ST 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom.-Schlauchaufroller mit Schlauch ST 150
Autom.-Schlauchaufroller mit Schlauch ST 150
Artikel-Nr.:
     3517I-36298702
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     63504030000
EAN/GTIN:
     4013046635002
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Autom.-Schlauchaufroller mit Schlauch ST 150

Schlauchaufroller, stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, korrosionsfreier Drehkupplung, 3m Robust-schlauch NW 4, mit Wand- und Deckenhalterung
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
nein
Mit Arretierung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Kabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller, Kabelaufroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 167,02*
€ 195,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,21*
€ 195,65*
Frei Haus
ab € 173,54*
€ 204,34*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 184,59*
€ 215,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.