Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund-Bits halfmoon 05200496001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-rund-Bits halfmoon 05200496001
6-rund-Bits halfmoon 05200496001
Artikel-Nr.:
     3517I-36239581
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05200496001
EAN/GTIN:
     4013288214881
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bit torx

6-rund-Bits halfmoon 05200496001

Für Innen TX(r) Schrauben, Harte Ausführung, 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9), Passend für Delvo, Densei, etc., Für direkten Maschinenanschluss, Harte Bits für Innen TX(r) Schrauben. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
5/16 Zoll | 4 mm
Größe (TX):
55
Bitgröße:
5 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Schraubsystem:
sonstige
Federkugelbefestigung:
nein
Mit Loch:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), Schlitzschraubenbit, Bit, Innensechskantbit, Inbusschraubenbit, Inbusbit, Imbusschrauberbit, Imbusbit, Bit-Einsatz, Schraubbit, Kreuzschlitz-Bit, Kreuzbit, Sechskantbit, Schraubendreherbit, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitzschraubenbit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 13,90*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 16,52*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,40*
€ 16,60*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,78*
€ 16,89*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,861*
€ 21,751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,751*
€ 25,88369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,361*
€ 24,22959
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,861*
€ 21,25459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 217,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.