Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36238338 Herst.-Nr.: 117794 EAN/GTIN: 4021103177945 |
|
|
| | |
| Kreuzschlitzdreher SQ 1 SLIM 117794 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Klingenlänge: | 100 mm | Klingenbreite: | 4 mm | Klingenform: | rund | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Kappe drehbar: | nein | Werkstoff: | Chrom-Vanadium-Stahl | Oberflächenschutz: | kunststoffbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,79* | € 13,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,42* | € 14,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,55* | € 15,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,62* | € 15,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,31* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|