| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36222191 Herst.-Nr.: 106334 EAN/GTIN: 4021103063347 |
| |
|
| | |
| Ersatzmesser zu 106332 106334 Ersatzmesser für Schneidkopf für Genius 2.0. Schneidbereich bis Durchmesser 50 mm max. (z.B. 4 x 120 mm² NYY) CU- und AL-Kabel Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Anwendung Pressen: | nein | Anwendung Schneiden: | ja | Anwendung Lochen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,79* | € 219,02* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 183,36* | € 219,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,58* | € 222,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,51* | € 225,52* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,00* | € 246,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|