Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle PSR-M-GW-ECAT-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517I-36153180
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1105130
EAN/GTIN:
     4055626971094

Datenschnittstelle PSR-M-GW-ECAT-SC

Gateway für die Anbindung eines PSR-M-Basismoduls an eine übergeordnete Steuerung, EtherCAT®, TBUS-Schnittstelle, steckbare Schraubklemme, TBUS-Verbinder liegt bei
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 282,46*
€ 319,72*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,45*
€ 320,28*
Frei Haus
ab € 283,33*
€ 322,88*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,33*
€ 341,39*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 308,56*
€ 351,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,33*
€ 365,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
€ 0,0387*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
€ 0,1329*
Zubehör
Phoenix Contact
1104981
€ 264,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1104972
€ 264,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1104974
€ 329,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1104975
€ 329,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
€ 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.