Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenklemme NIRO f.Wulst 16-22mm DRKKB6.10W16.22V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35989969
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     339069
EAN/GTIN:
     4013364079960
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme

Dachrinnenklemme NIRO f.Wulst 16-22mm DRKKB6.10W16.22V2A

Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Dachrinnenklemme
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6..10 mm
Klemmbereich:
16..22 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,21*
€ 4,53*
7 Tage
910
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 4,55*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,38*
€ 4,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 4,58*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.