Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube HK 616/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube HK 616/50
Hakenkopfschraube HK 616/50
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35986943
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HK 616/50
EAN/GTIN:
     4013339125203
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Stahlscheibe
hakenkopfschraube m16 x 50mm

Hakenkopfschraube HK 616/50

Hakenkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschiene 2987 mit 26 mm Schlitzweite und Ankerschienen 2991, 2992, 2994, 2995 mit 22 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 42 mm Kopfbreite : 17 mm Kopfhöhe : 14,5 mm Gewinde : M 16 Länge L : 50 mm Festigkeitsklasse : 4.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
50 mm
Kopfbreite:
17 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hakenkopfschrauben niedax, hakenkopfschraube, Schraube, T-Schraube, Hammerkopfschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,9788*
€ 9,7688*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,98*
€ 9,82*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 8,3116*
€ 10,1216*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,2722*
€ 11,4322*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 9,9046*
€ 11,6646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,6646*
€ 13,88087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9046*
€ 11,78647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 583,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.