Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M10 vz 192006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 192006 Mutter Hexagon nut M10
Cimco 192006 Mutter Hexagon nut M10
Artikel-Nr.:
     3517I-35973650
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192006
EAN/GTIN:
     4021103920060
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmuttern M10 vz 192006

Sechskantmutter nach ISO 4032
EN 24032 bw. DIN 934, Stahl verzinkt, Güte8. Ausführung: Ø: M10 mm
für Sechskant-Schlüssel Größe: SW 17
VE: 100.
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0641*
€ 0,0891*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0643*
€ 0,0894*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0652*
€ 0,0906*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0685*
€ 0,095*
100
€ 3,90*
ab € 0,0728*
€ 0,101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192000
ab € 0,00924*
Ähnlich
Cimco
192001
ab € 0,0105*
Ähnlich
Cimco
192002
ab € 0,0119*
Ähnlich
Cimco
192005
ab € 0,0315*
Ähnlich
Cimco
192007
ab € 0,0906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.