Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt/Stift Kontakte f.CM-10 HDC-C-HD-SM0.5AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt/Stift Kontakte f.CM-10 HDC-C-HD-SM0.5AG
Crimpkontakt/Stift Kontakte f.CM-10 HDC-C-HD-SM0.5AG
Artikel-Nr.:
     3517I-35954290
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1651530000
EAN/GTIN:
     4008190400200
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder

Crimpkontakt/Stift Kontakte f.CM-10 HDC-C-HD-SM0.5AG

Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3291*
€ 0,4491*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,33418*
€ 0,45418*
100
€ 3,90*
ab € 0,339*
€ 0,459*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3414*
€ 0,4614*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,349*
€ 0,479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205430000
ab € 878,15*
Zubehör
Weidmüller
1866730000
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.