Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet 4 L 5085


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35947847
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L5085
EAN/GTIN:
     4012740138659
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
hager spreizniete
spreizniete

Spreizniet 4 L 5085

Spreizniet zur Befestigung Bohrdurchmesser 4mm Klemmstärke 2-5mm halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
4 mm
Klemmbereich:
2..5 mm
Demontage möglich:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Niete, Schraubniete
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0505*
€ 0,0721*
2 Tage
100
100
€ 6,40*
ab € 0,05042*
€ 0,07232*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0511*
€ 0,0731*
8 Tage
5300
100
€ 6,95*
ab € 0,0514*
€ 0,0732*
3 Tage
322
100
€ 4,95*
ab € 0,0541*
€ 0,0774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L5067
ab € 0,0288*
Ähnlich
Hager
L5123
ab € 0,0538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.