Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35941582 Herst.-Nr.: 5317208 EAN/GTIN: 4012195893158 |
| |
|
| | |
| Falzklemme 8/10mm 270 8-10 VA Blechstärke bis 10 mm für Leitungsführung quer und parallel zum Blech entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Falzklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8 mm | Klemmbereich: | 10 mm | Werkstoff: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,76688* | € 12,21688* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,8797* | € 12,3597* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,11* | € 12,60* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 10,182* | € 12,632* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,5237* | € 13,0737* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|