Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel 23mm verzinkt 1930205


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlnagel 23mm verzinkt 1930205
Stahlnagel 23mm verzinkt 1930205
Artikel-Nr.:
     3517I-35914301
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1930205
EAN/GTIN:
     4025221211048
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2x 23
stahlnagel
stahlnagel 2x1,6

Stahlnagel 23mm verzinkt 1930205

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
23 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Nagel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,02*
€ 1,56*
2 Tage
61
€ 4,98*
ab € 1,02*
€ 1,57*
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.