| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35889645 Herst.-Nr.: 7TAA302020R0010 EAN/GTIN: 5415022197662 |
| |
|
| | |
| Metall-Presskabelschuh m.gerader Lasche 120M10-A-2 Color-Keyed Rohrkabelschuh mit Farbcodierung 120qmm M10 gerade 2-Loch Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Anschlusswinkel: | 45° | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | nein | Mit Sichtloch: | nein | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt | Anzahl der Befestigungslöcher: | 2 | Nennquerschnitt: | 120 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,311* | € 91,371* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,67* | € 91,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,868* | € 92,828* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,221* | € 98,421* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,953* | € 106,653* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,367* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|