Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Elektroisolierband VDE,EN 60454 105°C 302 0,15x19x10m gnge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Elektroisolierband VDE,EN 60454 105°C 302 0,15x19x10m gnge
PVC-Elektroisolierband VDE,EN 60454 105°C 302 0,15x19x10m gnge
Artikel-Nr.:
     3517I-35889537
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     2057
EAN/GTIN:
     4021393005867
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

PVC-Elektroisolierband VDE,EN 60454 105°C 302 0,15x19x10m gnge

Isolationsreparatur und Umwickeln oder Markieren von Kabelenden / Schutzleitern.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün/gelb
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,0163*
€ 3,0763*
7 Tage
72
1
€ 6,95*
ab € 2,2359*
€ 3,3959*
Lager 3517
16
€ 5,46*
ab € 4,30813*
€ 5,67813*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 5,67813*
€ 6,75697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59813*
€ 6,66177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32813*
€ 6,34047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11813*
€ 6,09057
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,30813*
€ 5,12667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 90,85008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.