| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35887683 Herst.-Nr.: 926700098 EAN/GTIN: 7611577051079 |
| |
|
| | |
| Blindstopfen 926700098 Die BLISTO MS rund Verschlussschraube (PG) bietet eine zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen, bei denen eine moderater Schutz erforderlich ist. Diese Schraube besteht aus hochwertigem Messing und ist mit einer vernickelten Oberfläche versehen, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Korrosion bietet. Sie ist schlagfest und hält extremen Temperaturen von -60 bis +200 °C stand, was sie für den Einsatz in rauen Umgebungen prädestiniert. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Farbe: | sonstige | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5882* | € 0,7582* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,59114* | € 0,93114* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|