Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstecker 5mm 180304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstecker 5mm 180304
Rundstecker 5mm 180304
Artikel-Nr.:
     3517I-35882075
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180304
EAN/GTIN:
     4021103803042
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Rundstecker (Crimptechnik)

Rundstecker 5mm 180304

Rundstecker, isoliert- Technnische kDaten- Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.
- Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 4-6 mm², Steckermaß: 5 mm, Isolationsfarbe: gelb
L1: 25
L2: 13
D1: 3,6
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cimco rundstecker (crimptechnik), rundstecker (crimptechnik), flachkabelschuh gelb, Steckverbinder, Rund-/Flachsteckverbindung, Quetsch-Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,12762*
€ 0,18862*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1336*
€ 0,1966*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,246*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17723*
€ 0,24723*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1975*
€ 0,2775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 6144
ab € 68,77*
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,34*
Sonstiges
Cimco
180314
ab € 0,14191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.