Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 16qmm blau ICIAE1618


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable Aderendhülse ICIAE1618 DIN46228T4 16qmm 18mm verzinnt blau
Intercable Aderendhülse ICIAE1618 DIN46228T4 16qmm 18mm verzinnt blau
Artikel-Nr.:
     3517I-35868944
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180772
EAN/GTIN:
     8014212202321
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhuelse 16 qmm blau isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 16mm²

Aderendhülse 16qmm blau ICIAE1618

für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 9,76*
7 Tage
45
€ 6,95*
ab € 6,77*
€ 9,77*
1 Tag
48
€ 4,99*
ab € 7,036*
€ 10,166*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,33*
€ 10,57*
4 Tage
9
€ 5,90*
ab € 8,008*
€ 11,548*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0733* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.