| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35860646 Herst.-Nr.: 857741-005 EAN/GTIN: 4042368767542 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe 12KV MXSU-3331/MXSU-3331 Verbindungsmuffe inkl. Schraubverbinder für geschirmte Dreileiter Kunststoffkabel. 6/10 (12) kV. Länge 1300 mm. Durchmesser 110 mm. Zur Verbindung mit Einleiterkabeln wird SMOE 61914 oder SMOE 61923 benötigt. Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, Teil 629-1) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 6/10 (12) kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 3 | Mit Schutzleiter: | ja | Leiternennquerschnitt: | 95..240 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder mit Abreißkopf | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe, Kabelmuffe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,62* | € 428,56* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 356,75* | € 429,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|