Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse 1,5-2,5qmm 8303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-35807078
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8303
EAN/GTIN:
     4012078071703
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse

Flachsteckhülse 1,5-2,5qmm 8303

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Nach DIN 46245 Teil 2. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. 4,8x0,8 mm. Temperaturbeständigkeit bei 70° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PVC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Rund-/Flachsteckverbindung, Quetsch-Steckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1295*
€ 0,1795*
7 Tage
1700
100
€ 6,95*
ab € 0,1286*
€ 0,1806*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1311*
€ 0,1831*
1 Tag
100
100
€ 5,90*
ab € 0,1383*
€ 0,1923*
2 Tage
3740
100
€ 5,80*
ab € 0,144*
€ 0,199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.