Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Stecker ws, Schweiz 910.275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkontakt-Stecker ws, Schweiz 910.275
Schutzkontakt-Stecker ws, Schweiz 910.275
Artikel-Nr.:
     3517I-35475176
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.275
EAN/GTIN:
     4016514012183
Suchbegriffe:
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Schuko-Stecker
Schukostecker

Schutzkontakt-Stecker ws, Schweiz 910.275

Schutzkontakt - Stecker Schweiz CH 10A / 250V weiß Thermoplast - Ausführung mit Schutzkontakt und Zugentlastung. - für Leitungen bis 3G1,00mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 1,74*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 1,76*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,65*
€ 1,77*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 1,79*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,68*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.